電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-313

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-313 - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286019ITV2030-313BL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286028ITV2030-313BS-X107--------
63,250
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286037ITV2030-313BS-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286046ITV2030-313BS2-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286055ITV2030-313CL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286064ITV2030-313CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286073ITV2030-313CN-X88(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286089ITV2030-313CS-X107--------
63,250
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286098ITV2030-313CS-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286107ITV2030-313CS2-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286116ITV2030-313L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286125ITV2030-313L5-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286134ITV2030-313S-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする