曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2031

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2031 - SMC
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286895ITV2031-012CS5-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286904ITV2031-023BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286913ITV2031-033CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286929ITV2031-04N2CS4-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
63,530
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286938ITV2031-21F3S3(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286947ITV2031-212BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286956ITV2031-212BL4-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286965ITV2031-212CS5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286974ITV2031-212L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286983ITV2031-212L5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286999ITV2031-212S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287008ITV2031-212S-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287017ITV2031-212S5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287026ITV2031-212S5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287035ITV2031-213BN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287044ITV2031-213BS5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287053ITV2031-222CL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287069ITV2031-31F3L3-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287078ITV2031-31N2CS-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287087ITV2031-312BL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287096ITV2031-312BS-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287105ITV2031-312BS5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287114ITV2031-312CL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287123ITV2031-312CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287139ITV2031-312L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287148ITV2031-312S5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287157ITV2031-313L2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287166ITV2031-323BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287175ITV2031-333S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287184ITV2031-343BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24287193ITV2031-402BS-X93--------
81,460
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする