電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-042

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-042 - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288295ITV2050-042BL-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288304ITV2050-042CL-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288313ITV2050-042CS-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288329ITV2050-042L-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288338ITV2050-042L-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
63,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288347ITV2050-042L2-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288356ITV2050-042L3-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288365ITV2050-042L4-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288374ITV2050-042L5-X224(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288383ITV2050-042N-X26---------2000タイプ
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288399ITV2050-042N3-X26---------2000タイプ
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288408ITV2050-042N4-X26---------2000タイプ
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288417ITV2050-042S-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288426ITV2050-042S-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
63,200
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24288435ITV2050-042S3-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288444ITV2050-042S4-X26---------2000タイプ
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする