電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-312

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-312 - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24289564ITV2050-312BL-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24289573ITV2050-312BL3-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(3) bar-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289589ITV2050-312BN-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289598ITV2050-312BN3-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289607ITV2050-312BS-X102---------2000タイプ
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289616ITV2050-312BS-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289625ITV2050-312BS3-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(3) bar-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289634ITV2050-312CL-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289643ITV2050-312CL5-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289659ITV2050-312CS-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289668ITV2050-312CS3-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(3) bar-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289677ITV2050-312L-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289686ITV2050-312L-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289695ITV2050-312L3-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24289704ITV2050-312L4-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289713ITV2050-312L5-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289729ITV2050-312N-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24289738ITV2050-312N-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289747ITV2050-312N2(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(2) kgf/cm2-
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289756ITV2050-312N3-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289765ITV2050-312N3-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289774ITV2050-312N4-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289783ITV2050-312S-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24289799ITV2050-312S-X88(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,290
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24289808ITV2050-312S3-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289817ITV2050-312S4-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289826ITV2050-312S5-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする