電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313 - SMC
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24289835ITV2050-313BL-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289844ITV2050-313BN3(B) フラットブラケット(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289853ITV2050-313BS-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(S) ストレート型 3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289869ITV2050-313BS2-X88(B) フラットブラケット(2) kgf/cm2(S) ストレート型 3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289878ITV2050-313CL-X88(C) L形ブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289887ITV2050-313CN4-X88(C) L形ブラケット(4) psi(N) ケーブルコネクタなし
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289896ITV2050-313CS-X88(C) L形ブラケット(-) Mpa(S) ストレート型 3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289905ITV2050-313L-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
59,290
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24289914ITV2050-313S-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(S) ストレート型 3m
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする