曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2051

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2051 - SMC
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24290806ITV2051-01N3N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290815ITV2051-013CS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290824ITV2051-013L-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290833ITV2051-04T2N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(T) NPTF(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290849ITV2051-042N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290858ITV2051-13F2BS3(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290867ITV2051-21N2CS5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290876ITV2051-21N2N4-X102(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,100
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290885ITV2051-212BS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290894ITV2051-212L4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290903ITV2051-212L5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290919ITV2051-212N-X224--------
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290928ITV2051-212S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290937ITV2051-212S-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290946ITV2051-212S5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290955ITV2051-213BS4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290964ITV2051-222L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290973ITV2051-222N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290989ITV2051-222S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290998ITV2051-31F2N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291007ITV2051-31F3BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291016ITV2051-31N3BL4-X107--------
63,250
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291025ITV2051-312BL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291034ITV2051-312BL3-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291043ITV2051-312BN3-X88(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291059ITV2051-312BS3-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291068ITV2051-312CS5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291077ITV2051-312L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291086ITV2051-312L5-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291095ITV2051-312N-X88(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291104ITV2051-312N4-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291113ITV2051-313BL5-X224(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291129ITV2051-32F3L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291138ITV2051-322BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
51,150
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291147ITV2051-33F3L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24291156ITV2051-333CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする