曜日別特売

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEJSシリーズ

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEJSシリーズ - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2429663425A-LEJS40S2A-500(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
232,980
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2429664325A-LEJS40S2H-600-SAA21(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
348,980
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2429665925A-LEJS40S2H-600-S5A1(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
333,850
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2429666825A-LEJS40S6H-900-S5S1H(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
367,800
取扱い終了
返品不可
2429667725A-LEJS63S7A-500(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
231,400
取扱い終了
返品不可
2429668625A-LEJS63S7A-500-S2(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
242,200
取扱い終了
返品不可
2429669525A-LEJS63S7B-300(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
209,200
取扱い終了
返品不可
2429670425A-LEJS63S7H-300(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
237,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする