電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-100

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-100 - SMC
ストローク(mm)100駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) オプションなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24296923LEL25LT-100-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24296914LEL25LT-100-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,500
取扱い終了
返品不可
24296939LEL25LT-100-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
68,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする