曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-1000C

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-1000C - SMC
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータオプション(C) カバー付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24297009LEL25LT-1000C
59,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする