電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-700

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-700 - SMC
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータオプション(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24297937LEL25LT-700-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5m
88,940
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24297946LEL25LT-700-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3m
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24297964LEL25LT-700-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5m
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24297919LEL25LT-700-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3m
81,450
取扱い終了
返品不可
24297928LEL25LT-700-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3m
82,950
取扱い終了
返品不可
24297955LEL25LT-700-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3m
79,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする