SMC
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-700B
ストローク(mm)
700
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(B) ロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24297973
LEL25LT-700B-S11N1D
CADデータダウンロード
¥105,820
¥
95,980
¥105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください