電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-900B

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-900B - SMC
ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5mI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24298086LEL25LT-900B-S11N1D
109,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする