曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24298987LEYG16LA-200-R5C918----
147,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299023LEYG16LA-200B-RAAN1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
148,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299039LEYG16LA-200B-R5CD18----
148,720
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299048LEYG16LA-200B-R5CD18T----
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299057LEYG16LA-200B-S5AN1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299066LEYG16LA-200W-R5CP17----
169,020
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299075LEYG16LA-200W-R5CP18----
170,670
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299084LEYG16LA-200W-R5C918----
168,140
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299154LEYG16LA-30W-RA30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
116,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299179LEYG16LA-50W-R5CP17----
158,510
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24298969LEYG16LA-100B-R36PD100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,100
取扱い終了
返品不可
24298978LEYG16LA-100B-R5MJTD100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
128,400
取扱い終了
返品不可
24298996LEYG16LA-200-R56P1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,200
取扱い終了
返品不可
24299005LEYG16LA-200-S16N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,500
取扱い終了
返品不可
24299014LEYG16LA-200-S5MJ200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
109,050
取扱い終了
返品不可
24299093LEYG16LA-30-R56N330(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,100
取扱い終了
返品不可
24299109LEYG16LA-30-S11N130(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,000
取扱い終了
返品不可
24299118LEYG16LA-30-S11N1D30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,650
取扱い終了
返品不可
24299127LEYG16LA-30-S16N130(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,350
取扱い終了
返品不可
24299136LEYG16LA-30-S36N3D30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,300
取扱い終了
返品不可
24299145LEYG16LA-30B-S36N330(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,650
取扱い終了
返品不可
24299163LEYG16LA-30W-S1MJ30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
110,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする