曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24299294LEYG16LAB-100-R36P1100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) なし
109,010
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299303LEYG16LAB-100B-R36N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(B) ロック付
122,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299319LEYG16LAB-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) なし
76,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299328LEYG16LAB-150C150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299337LEYG16LAB-150W150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(W) ロッド・カバー付
93,230
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299346LEYG16LAB-150W-R5150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299355LEYG16LAB-150W-R56N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
141,130
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299364LEYG16LAB-150W-R56N5150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
149,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする