曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAC - SMC
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24299373LEYG16LAC-100B100(-) コントローラなし
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299389LEYG16LAC-100W-R36N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,390
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299398LEYG16LAC-150W-R56N5150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
149,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299407LEYG16LAC-30B30(-) コントローラなし
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299416LEYG16LAC-30B-R36N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299425LEYG16LAC-50W-R36N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする