ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付内容量1個