電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MAC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MAC - SMC
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なし内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24301753LEYG16MAC-100-RA6P5D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(-) なし
133,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301769LEYG16MAC-100-R3100(-) コントローラなし(3) 3(-) なし
76,340
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301778LEYG16MAC-150-R16N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(-) なし
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301787LEYG16MAC-150B-R36N3150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(B) ロック付
132,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301796LEYG16MAC-30-R36P30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(-) なし
97,190
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301805LEYG16MAC-30B-R36P30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(B) ロック付
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24301814LEYG16MAC-50B-R56N550(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(B) ロック付
132,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする