曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24302995LEYG16MDA-100B100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303004LEYG16MDA-100B-R5CP18----
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303013LEYG16MDA-100C100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303029LEYG16MDA-100C-S5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303065LEYG16MDA-150-S11N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,090
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303074LEYG16MDA-150B150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303108LEYG16MDA-150C150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
67,430
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303117LEYG16MDA-150C-S3AP1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
97,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303126LEYG16MDA-150C-S5150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303135LEYG16MDA-150W-R5AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303144LEYG16MDA-200-R3AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,610
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303178LEYG16MDA-30-R5AN330(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303196LEYG16MDA-30B30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303205LEYG16MDA-50-R5AN150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303223LEYG16MDA-50B50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
70,570
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303038LEYG16MDA-100W-MJ100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
104,650
取扱い終了
返品不可
24303047LEYG16MDA-100W-R56N100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,650
取扱い終了
返品不可
24303056LEYG16MDA-150-RA6N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,400
取扱い終了
返品不可
24303083LEYG16MDA-150B-RA6N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,850
取扱い終了
返品不可
24303099LEYG16MDA-150B-S36N3D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,600
取扱い終了
返品不可
24303153LEYG16MDA-200-R31P200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
105,770
取扱い終了
返品不可
24303169LEYG16MDA-200B-S36N3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,100
取扱い終了
返品不可
24303187LEYG16MDA-30-R56N330(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,800
取扱い終了
返品不可
24303214LEYG16MDA-50-S36N3D50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする