SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDAB
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
サイズ
16
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24303266
LEYG16MDAB-30
CADデータダウンロード
30
¥
60,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303275
LEYG16MDAB-50B-R3
CADデータダウンロード
50
¥
90,810
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください