電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDC - SMC
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24303659LEYG16MDC-150-S3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) なし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303677LEYG16MDC-200C-RAAN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(C) カバー付
123,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303686LEYG16MDC-200C-R1AP1D200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(C) カバー付
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303704LEYG16MDC-30-R5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303756LEYG16MDC-50W-S150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5(W) ロッド・カバー付
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303625LEYG16MDC-100-S36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) なし
83,450
取扱い終了
返品不可
24303634LEYG16MDC-100B-R56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
109,250
取扱い終了
返品不可
24303643LEYG16MDC-100C-1P100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
87,620
取扱い終了
返品不可
24303668LEYG16MDC-150B-S51N5150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
126,830
取扱い終了
返品不可
24303695LEYG16MDC-30-RA6P330(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) なし
103,200
取扱い終了
返品不可
24303713LEYG16MDC-50B-R56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
106,150
取扱い終了
返品不可
24303729LEYG16MDC-50B-R56P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
107,650
取扱い終了
返品不可
24303738LEYG16MDC-50B-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
110,650
取扱い終了
返品不可
24303747LEYG16MDC-50B-S31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
110,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする