電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24303774LEYG25LA-100-R5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
83,490
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24303783LEYG25LA-100B-RA1N1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
150,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303799LEYG25LA-100B-R5CE18----
160,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303853LEYG25LA-150-R3AP1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303869LEYG25LA-150-R5150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303878LEYG25LA-150-R5C918----
150,700
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303896LEYG25LA-150B-R1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303905LEYG25LA-150B-R11P1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303914LEYG25LA-150B-R3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
103,680
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303984LEYG25LA-200-R5AN1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304018LEYG25LA-200-S1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304036LEYG25LA-200B-R11N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304054LEYG25LA-200B-R5AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,640
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304106LEYG25LA-200C-S31N1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304115LEYG25LA-200W-R5CP18----
174,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304124LEYG25LA-250-CP18----
142,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304133LEYG25LA-250B-R5C918----
177,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304149LEYG25LA-250W-RA250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
139,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304167LEYG25LA-30W-R5CP17----
160,110
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304194LEYG25LA-300-R5CP18----
161,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24304219LEYG25LA-300-R8CP18----
175,290
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24304325LEYG25LA-50W-R8C918----
176,170
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303765LEYG25LA-100-R3MJ100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
114,180
取扱い終了
返品不可
24303808LEYG25LA-100B-R56P1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,950
取扱い終了
返品不可
24303817LEYG25LA-100C-R8MJT100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,400
取扱い終了
返品不可
24303826LEYG25LA-100C-S36P3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,350
取扱い終了
返品不可
24303835LEYG25LA-150-RA6P1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,200
取扱い終了
返品不可
24303844LEYG25LA-150-R11P1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
112,150
取扱い終了
返品不可
24303887LEYG25LA-150-S56N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,100
取扱い終了
返品不可
24303923LEYG25LA-150B-R5MJD150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
137,500
取扱い終了
返品不可
24303939LEYG25LA-150C-R5MJS150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
120,750
取扱い終了
返品不可
24303948LEYG25LA-150C-S3MJS150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
110,450
取扱い終了
返品不可
24303957LEYG25LA-150W-R56P1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,450
取扱い終了
返品不可
24303966LEYG25LA-200-R36N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,250
取扱い終了
返品不可
24303975LEYG25LA-200-R36N3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,800
取扱い終了
返品不可
24303993LEYG25LA-200-R56P1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,800
取扱い終了
返品不可
24304009LEYG25LA-200-R86P1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,150
取扱い終了
返品不可
24304027LEYG25LA-200B-R1MJTD200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
126,700
取扱い終了
返品不可
24304045LEYG25LA-200B-R36N1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,150
取扱い終了
返品不可
24304063LEYG25LA-200B-S1MJD200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
123,200
取扱い終了
返品不可
24304079LEYG25LA-200B-S1MJS200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
122,800
取扱い終了
返品不可
24304088LEYG25LA-200B-S1MJSD200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
124,300
取扱い終了
返品不可
24304097LEYG25LA-200C-R16N1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,650
取扱い終了
返品不可
24304158LEYG25LA-30-S5MJT30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,150
取扱い終了
返品不可
24304176LEYG25LA-30W-S36N330(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,650
取扱い終了
返品不可
24304185LEYG25LA-300-RA6ND300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,790
取扱い終了
返品不可
24304203LEYG25LA-300-R51P1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
129,910
取扱い終了
返品不可
24304228LEYG25LA-300B-R31P3D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
142,890
取扱い終了
返品不可
24304237LEYG25LA-300B-R5MJD300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
144,700
取扱い終了
返品不可
24304246LEYG25LA-300B-R56N5D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする