SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAC
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24304429
LEYG25LAC-200C
CADデータダウンロード
200
(-) コントローラなし
¥81,950
¥
74,980
¥82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304438
LEYG25LAC-300W-R36N3D
CADデータダウンロード
300
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥153,230
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください