曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDC - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24306547LEYG25LDC-150W-R5AN3D150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306556LEYG25LDC-150W-S5CP18----
167,810
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306565LEYG25LDC-200-RCAN1D200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306574LEYG25LDC-200C-RCAN1D200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
160,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306608LEYG25LDC-30-S31N1D30(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306617LEYG25LDC-30C30(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
62,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306626LEYG25LDC-300B-RA1P1D300(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
167,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306635LEYG25LDC-300W300(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306504LEYG25LDC-100B-RA6N100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,750
取扱い終了
返品不可
24306513LEYG25LDC-100B-RBMJT100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
164,000
取扱い終了
返品不可
24306529LEYG25LDC-100B-R36P1D100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,650
取扱い終了
返品不可
24306538LEYG25LDC-100C-6PD100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
79,050
取扱い終了
返品不可
24306583LEYG25LDC-200C-RCMJ200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
159,350
取扱い終了
返品不可
24306599LEYG25LDC-200C-RCMJSD200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
161,950
取扱い終了
返品不可
24306644LEYG25LDC-300W-S5MJTD300(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
142,200
取扱い終了
返品不可
24306653LEYG25LDC-50-S56P1D50(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする