SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS2C
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
モータオプション
(B) ロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24306854
LEYG25LDS2C-100B-SA
CADデータダウンロード
(-) ドライバなし
¥148,610
¥
139,800
¥153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306863
LEYG25LDS2C-100B-SAA1H
CADデータダウンロード
(A1) LECSA1 (100V~120V)
¥218,190
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306879
LEYG25LDS2C-100B-SAA2H
CADデータダウンロード
(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥218,190
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください