曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS6A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24306888LEYG25LDS6A-100-S2S21100(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) なし
214,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306897LEYG25LDS6A-100B-RA100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(B) ロック付
211,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306906LEYG25LDS6A-100B-RAC1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(B) ロック付
321,860
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306915LEYG25LDS6A-150-R5B2H150(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
230,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306924LEYG25LDS6A-150B-S2C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
271,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306933LEYG25LDS6A-150B-S2C21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
279,790
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306949LEYG25LDS6A-200-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
230,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306958LEYG25LDS6A-200B-RAB2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(B) ロック付
303,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306967LEYG25LDS6A-300-SAC2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) なし
256,410
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306976LEYG25LDS6A-50-SA50(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10(-) なし
124,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306985LEYG25LDS6A-50B-R550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
178,420
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306994LEYG25LDS6A-50B-S5S1H50(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
246,730
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする