SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2A
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24307299
LEYG25LS2A-100-S2A2H
CADデータダウンロード
100
¥
177,050
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307308
LEYG25LS2A-250B-RAA2H
CADデータダウンロード
250
¥
282,100
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください