曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24307317LEYG25LS2B-100-R2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) なし
188,210
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307326LEYG25LS2B-100-R2A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) なし
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307335LEYG25LS2B-100B-R5A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
232,930
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307344LEYG25LS2B-100B-R5A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
232,930
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307353LEYG25LS2B-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
194,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307369LEYG25LS2B-200B-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
250,360
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307378LEYG25LS2B-50-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする