曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS6A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24307405LEYG25LS6A-100B-S5S2100(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
245,190
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307414LEYG25LS6A-150-SAC2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) なし
246,730
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307423LEYG25LS6A-200-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307439LEYG25LS6A-200B-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
190,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307448LEYG25LS6A-200B-S2C1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
271,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307457LEYG25LS6A-300B-R5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
308,830
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307466LEYG25LS6A-300B-S2C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
279,570
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307475LEYG25LS6A-300B-S2S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
259,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307484LEYG25LS6A-50-S5C2H50(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) なし
229,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307493LEYG25LS6A-50B-SA50(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10(B) ロック付
161,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする