電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS6C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS6C - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24307694LEYG25LS6C-200-S2C1H200(C1) LECSC1 (100V~120V)
239,310
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307703LEYG25LS6C-30-S2C2130(C2) LECSC2 (200V~230V)
233,260
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307719LEYG25LS6C-300B-RAS11300(S1) LECSS1 (100V~120V)
325,710
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307728LEYG25LS6C-50-S2C1150(C1) LECSC1 (100V~120V)
233,920
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24307737LEYG25LS6C-50-S5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)
236,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする