曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAA - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
ガイドオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24308823LEYG25MAA-150-R16P1150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) なし
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308839LEYG25MAA-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308848LEYG25MAA-200BF-R86P3200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(F) グリース保持機構付
161,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308857LEYG25MAA-300B-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) なし
142,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308866LEYG25MAA-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) なし
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308875LEYG25MAA-300C-R16N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) なし
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24308884LEYG25MAA-50-R56N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
114,180
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする