曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDB - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24311185LEYG25MDB-100B-RAC918----
173,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311194LEYG25MDB-100B-R3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
90,310
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311228LEYG25MDB-100B-R5AN5D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311237LEYG25MDB-100B-R5CE18----
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311264LEYG25MDB-100B-S5AN100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,120
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311273LEYG25MDB-100B-S5AN5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311289LEYG25MDB-100B-S5AN5D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311298LEYG25MDB-100C-R51N5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311334LEYG25MDB-150-R3AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,140
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311377LEYG25MDB-150B-AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311386LEYG25MDB-150B-R5C917----
162,970
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311404LEYG25MDB-150B-S5AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311413LEYG25MDB-150F150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
69,520
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311438LEYG25MDB-200200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311456LEYG25MDB-200B-R3200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311465LEYG25MDB-200B-R51N1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
135,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311483LEYG25MDB-200W200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311517LEYG25MDB-250-R3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311553LEYG25MDB-250B-RAC918----
187,990
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311578LEYG25MDB-30C-R3C918----
126,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311587LEYG25MDB-300B-S5AN1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311614LEYG25MDB-300WF300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311639LEYG25MDB-50-R3AN50(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,730
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311666LEYG25MDB-50B-R1AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311684LEYG25MDB-50B-S3C918----
140,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311693LEYG25MDB-50B-S31N150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,820
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311709LEYG25MDB-50B-S5AN3D50(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311718LEYG25MDB-50F50(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311727LEYG25MDB-50W-R3AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311176LEYG25MDB-100-R36N1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,600
取扱い終了
返品不可
24311203LEYG25MDB-100B-R36N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,500
取扱い終了
返品不可
24311219LEYG25MDB-100B-R36N1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,000
取扱い終了
返品不可
24311246LEYG25MDB-100B-R5MJT100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,250
取扱い終了
返品不可
24311255LEYG25MDB-100B-S16N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,500
取扱い終了
返品不可
24311307LEYG25MDB-100C-S3MJD100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
98,700
取扱い終了
返品不可
24311316LEYG25MDB-100C-S3MJT100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
98,600
取扱い終了
返品不可
24311325LEYG25MDB-100WF-R36P3D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,000
取扱い終了
返品不可
24311343LEYG25MDB-150-R36N150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,200
取扱い終了
返品不可
24311359LEYG25MDB-150-R36N3D150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,800
取扱い終了
返品不可
24311368LEYG25MDB-150-R36P3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,300
取扱い終了
返品不可
24311395LEYG25MDB-150B-S36P3D150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,050
取扱い終了
返品不可
24311429LEYG25MDB-150WF-S5MJD150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
129,400
取扱い終了
返品不可
24311447LEYG25MDB-200-S56N5200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,450
取扱い終了
返品不可
24311474LEYG25MDB-200B-R86P1D200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,750
取扱い終了
返品不可
24311499LEYG25MDB-200W-S3MJS200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
124,300
取扱い終了
返品不可
24311508LEYG25MDB-200W-S3MJT200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
124,600
取扱い終了
返品不可
24311526LEYG25MDB-250-R36N250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,600
取扱い終了
返品不可
24311535LEYG25MDB-250-S5MJ250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
113,050
取扱い終了
返品不可
24311544LEYG25MDB-250-S56N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,000
取扱い終了
返品不可
24311569LEYG25MDB-30-R36P330(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする