電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZC - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24312095LEYG25MDNZC-200200
68,530
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312104LEYG25MDNZC-300300
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする