曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNM1C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNM1C - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24312427LEYG25MNM1C-50
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする