SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYC
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24312497
LEYG25MNYC-100
CADデータダウンロード
100
¥60,060
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312506
LEYG25MNYC-250F
CADデータダウンロード
250
¥74,800
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312515
LEYG25MNYC-300F
CADデータダウンロード
300
¥74,800
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください