曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2C - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24312664LEYG25MS2C-150B-SA150(-) ドライバなし
153,010
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312673LEYG25MS2C-200BF-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)
245,800
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312689LEYG25MS2C-300300-
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312698LEYG25MS2C-300-R5300(-) ドライバなし
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312707LEYG25MS2C-300-R5A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)
206,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312716LEYG25MS2C-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312725LEYG25MS2C-50-S5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,530
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする