曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24313127LEYG32LA-150-S3AN1D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313163LEYG32LA-200-R5AP5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
132,830
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24313179LEYG32LA-200-R8AP1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
143,440
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24313188LEYG32LA-200-S3AN3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,460
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24313258LEYG32LA-200C-S31N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,760
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24313267LEYG32LA-200W200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313294LEYG32LA-250-R5AP5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
141,460
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313328LEYG32LA-250B-S3AN1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
154,330
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313337LEYG32LA-250C-R3AN1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313346LEYG32LA-30C30(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313373LEYG32LA-300B-R5AP1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
166,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313398LEYG32LA-300W-R3AP1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
163,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313407LEYG32LA-300W-R5C918----
206,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313416LEYG32LA-50-S3AN3D50(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,100
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313425LEYG32LA-50B-R5AN150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24313084LEYG32LA-100B-R36N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,300
取扱い終了
返品不可
24313093LEYG32LA-100B-S36N1100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,650
取扱い終了
返品不可
24313109LEYG32LA-100B-S56N100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,500
取扱い終了
返品不可
24313118LEYG32LA-150-S16P1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,250
取扱い終了
返品不可
24313136LEYG32LA-150C-R16N1D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,800
取扱い終了
返品不可
24313145LEYG32LA-200-RA6ND200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,880
取扱い終了
返品不可
24313154LEYG32LA-200-R11N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,510
取扱い終了
返品不可
24313197LEYG32LA-200B-RA6N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,150
取扱い終了
返品不可
24313206LEYG32LA-200B-R36N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,450
取扱い終了
返品不可
24313215LEYG32LA-200B-R36N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,500
取扱い終了
返品不可
24313224LEYG32LA-200B-R36N5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,350
取扱い終了
返品不可
24313233LEYG32LA-200B-S36N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,350
取扱い終了
返品不可
24313249LEYG32LA-200B-6P1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,700
取扱い終了
返品不可
24313276LEYG32LA-200W-RA6N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,700
取扱い終了
返品不可
24313285LEYG32LA-250-R31P3D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
140,580
取扱い終了
返品不可
24313303LEYG32LA-250B-RA6N5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
171,850
取扱い終了
返品不可
24313319LEYG32LA-250B-R36N1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,350
取扱い終了
返品不可
24313355LEYG32LA-300-R36N3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,800
取扱い終了
返品不可
24313364LEYG32LA-300-S16N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,100
取扱い終了
返品不可
24313389LEYG32LA-300C-R36N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする