SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNXC
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24314518
LEYG32LDNXC-100
CADデータダウンロード
100
¥73,980
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314527
LEYG32LDNXC-200
CADデータダウンロード
200
¥86,300
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314536
LEYG32LDNXC-300
CADデータダウンロード
300
¥94,930
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください