SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNYA
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24314545
LEYG32LDNYA-150
CADデータダウンロード
150
¥86,300
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314554
LEYG32LDNYA-50
CADデータダウンロード
50
¥71,280
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください