曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24314606LEYG32LDS3A-100100
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314615LEYG32LDS3A-150150
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314624LEYG32LDS3A-200200
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする