曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS7B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24314807LEYG32LDS7B-100B-SAS2100(S2) LECSS2 (200V~230V)
274,290
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314816LEYG32LDS7B-150B-R5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314825LEYG32LDS7B-250B-RAB21250(B2) LECSB2 (200V~230V)
345,730
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314834LEYG32LDS7B-250B-S5C21250(C2) LECSC2 (200V~230V)
317,300
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314843LEYG32LDS7B-300-RAS2300(S2) LECSS2 (200V~230V)
290,240
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314859LEYG32LDS7B-300B-S5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)
317,300
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする