SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LNYB
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24314965
LEYG32LNYB-100
CADデータダウンロード
100
¥73,980
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314974
LEYG32LNYB-200
CADデータダウンロード
200
¥86,300
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24314983
LEYG32LNYB-250
CADデータダウンロード
250
¥94,930
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください