電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS7B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS7B - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24315324LEYG32LS7B-150B150-
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24315333LEYG32LS7B-200B-RAS11200(S1) LECSS1 (100V~120V)
340,290
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24315349LEYG32LS7B-250250-
138,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24315358LEYG32LS7B-250-R2250(-) ドライバなし
161,810
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする