曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MB - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316076LEYG32MB-100-S3AP1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
100,600
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316094LEYG32MB-100B-R1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
104,390
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316137LEYG32MB-100C100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
73,210
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316189LEYG32MB-150-R3AN3150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316198LEYG32MB-150-R5CP17----
161,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316207LEYG32MB-150-R51N5D150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
134,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316216LEYG32MB-150-R8AP1150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
138,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316234LEYG32MB-150B-R1C918----
174,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316243LEYG32MB-150B-R3AN3150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316259LEYG32MB-150B-R5C917----
186,180
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316268LEYG32MB-150B-R8C917----
202,460
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316286LEYG32MB-150BF-R1CE18----
175,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316304LEYG32MB-150C-R3AN3150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316329LEYG32MB-150C-S5C917----
152,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316365LEYG32MB-200-R3C918----
153,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316408LEYG32MB-200B-S5CP18----
182,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316417LEYG32MB-200B-S5C918----
180,070
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316435LEYG32MB-200C-R5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316444LEYG32MB-200C-R5AN1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316453LEYG32MB-200W200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316469LEYG32MB-200W-R5CP18----
194,870
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316487LEYG32MB-250-R3C918----
160,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316505LEYG32MB-250CF-RCC917----
211,040
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316514LEYG32MB-250W-S5CP18----
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316548LEYG32MB-30-R5C918----
143,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316584LEYG32MB-30C30(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316645LEYG32MB-300-S3300(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316654LEYG32MB-300-S5300(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
102,030
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316688LEYG32MB-300B-R5CP17----
195,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316706LEYG32MB-300B-R8C917----
209,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316733LEYG32MB-300BF-S5300(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
129,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316767LEYG32MB-50-R5AP150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
108,020
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316776LEYG32MB-50-R5C918----
144,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316785LEYG32MB-50B-R3AN150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316819LEYG32MB-50C50(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316846LEYG32MB-50W-S11N1D50(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
133,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24316067LEYG32MB-100-R56N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,650
取扱い終了
返品不可
24316085LEYG32MB-100-S31P3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
108,790
取扱い終了
返品不可
24316103LEYG32MB-100B-S5MJD100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,000
取扱い終了
返品不可
24316119LEYG32MB-100B-S5MJTD100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
137,400
取扱い終了
返品不可
24316128LEYG32MB-100B-S56N3D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,500
取扱い終了
返品不可
24316146LEYG32MB-100CF-S56N100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,000
取扱い終了
返品不可
24316155LEYG32MB-100CF-S56N5D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,900
取扱い終了
返品不可
24316164LEYG32MB-100F-R16P1D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,000
取扱い終了
返品不可
24316173LEYG32MB-100WF-RA6P5D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
154,100
取扱い終了
返品不可
24316225LEYG32MB-150-S36P1D150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,900
取扱い終了
返品不可
24316277LEYG32MB-150B-R86P1150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
154,350
取扱い終了
返品不可
24316295LEYG32MB-150C-RCMJTD150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
171,650
取扱い終了
返品不可
24316313LEYG32MB-150C-R56P5150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,850
取扱い終了
返品不可
24316338LEYG32MB-150CF-R56N3D150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする