電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDC - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24317844LEYG32MDC-100B-RACP18----
195,640
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317853LEYG32MDC-100B-R3CP17----
168,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317869LEYG32MDC-100B-R5CP17----
176,550
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317887LEYG32MDC-100C100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
73,210
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317896LEYG32MDC-100C-R5AN3100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317914LEYG32MDC-100W100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317923LEYG32MDC-150WF-S1AN1D150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317939LEYG32MDC-200200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317948LEYG32MDC-200-S31N1200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317975LEYG32MDC-200B-R8200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317993LEYG32MDC-200C-R5AN3200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318009LEYG32MDC-200CF-S3AN3200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318018LEYG32MDC-250C250(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318045LEYG32MDC-30C-R5CP17----
145,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318054LEYG32MDC-30W30(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
95,870
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318063LEYG32MDC-300W-S3AN1300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
151,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318079LEYG32MDC-50B-R1C918----
158,350
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318088LEYG32MDC-50B-R3CP17----
164,620
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318097LEYG32MDC-50C-S3AN150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318106LEYG32MDC-50F50(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317878LEYG32MDC-100B-R56N1D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,000
取扱い終了
返品不可
24317905LEYG32MDC-100C-R56P1D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,450
取扱い終了
返品不可
24317957LEYG32MDC-200B-RA6N5200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,250
取扱い終了
返品不可
24317966LEYG32MDC-200B-R36N1200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,250
取扱い終了
返品不可
24317984LEYG32MDC-200B-S56P3D200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,550
取扱い終了
返品不可
24318027LEYG32MDC-30B-S36P130(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,400
取扱い終了
返品不可
24318036LEYG32MDC-30BF-R16ND30(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする