曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXB - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318167LEYG32MDNXB-100100
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318176LEYG32MDNXB-100F100
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318185LEYG32MDNXB-200F200
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318194LEYG32MDNXB-50F50
65,340
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする