曜日別特売
LEYG32MDNXB-100 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXB SMC 24318167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
24318167
品番
LEYG32MDNXB-100
参考基準価格(税別)¥68,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする