SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNZA
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318307
LEYG32MDNZA-30
CADデータダウンロード
¥
63,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください