SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNZC
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
ガイドオプション
(F) グリース保持機構付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318343
LEYG32MDNZC-200F
CADデータダウンロード
200
¥81,400
¥
73,980
¥81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318359
LEYG32MDNZC-300F
CADデータダウンロード
300
¥88,170
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください