曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7A - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータオプション(B) ロック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318483LEYG32MDS7A-200B-
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318499LEYG32MDS7A-200BF-R5S2(S2) LECSS2 (200V~230V)
298,160
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする