曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318508LEYG32MDS7B-100100-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
112,700
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318517LEYG32MDS7B-100B100-(-) ケーブルなし(-) なし(B) ロック付
141,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318526LEYG32MDS7B-100BF100-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
142,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318535LEYG32MDS7B-150-S5B21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
240,460
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318544LEYG32MDS7B-200B-S2S2H200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
272,640
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318553LEYG32MDS7B-200BF-RAC21200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
360,090
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318569LEYG32MDS7B-300-RAS2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
283,140
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318578LEYG32MDS7B-300-S2S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
245,410
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318587LEYG32MDS7B-50BF50-(-) ケーブルなし(F) グリース保持機構付(B) ロック付
138,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318596LEYG32MDS7B-50BF-R2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(B) ロック付
272,310
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする